Peltipora HSS Kaksi-puolinen 4,2 mm

Tuote nro.: 113421 4,2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    3,04 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    2,53 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
7 084 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 1897
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 135
  • Terien lkm Z: 2

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 4,2 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 1897
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 135 astetta
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 7,7 mm
Lastu-urien pituus Lc 14 mm
Kokonaispituus L 55 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 113421 4,2
EAN / GTIN 4045197964687

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Ulkopinta höyryoksidoitu.
Murtumaton − lyhyt kierukka ja vahva sydänosa. Itsekeskittävä kärkimuoto. Kehältä hiottu (ei viisteitä) − ehkäisee juuttumista.
Kärkimuoto C.
Mitat DIN 1897 -normin mukaiset.

Käyttö:

Erityisesti pellin poraukseen.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin