Kierukkapora HSS N 18 mm

Tuote nro.: 116340 18
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
93 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 345
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 118

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 18 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 345
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 118 astetta
Nousukulma 20-30 astetta
Varsi Morsekartio
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 103 mm
Lastu-urien pituus Lc 130 mm
Kokonaispituus L 228 mm
Morsekartio MK koko 2
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,2 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 116340 18
EAN / GTIN 4045197030382

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
45
Teräs < 500 N/mm²
P
40
Teräs < 750 N/mm²
P
30
Teräs < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Erikoiskäsitellyn pinnan ansiosta hitsautumistaipumus on vähentynyt ja lastunpoisto parantunut.
Huippulaatuinen suurtehokierukkapora.
Teräosa ≤ ⌀ 26,5 mm hiottu umpiaineesta, > ⌀ 26,5 mm jyrsitty. Sen ansiosta hyvä pyörintä-ja jakotarkkuus sekä tarkka kärkihionta ⌀ 40 mm saakka.
Teräväkärkinen muoto A.

Suositus:

180°:n TKM-pora alumiinin työstöön toimitettavissa pyynnöstä.

Ohje:

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso nro 343000 - 343530.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin