{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 18 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Kut spirale | 20-30 stupanj | |
Drška | Morse konus | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 103 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 130 mm | |
Ukupna duljina L | 228 mm | |
Morse konus MK veličina | 2 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,2 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116340 18 | |
EAN / GTIN | 4045197030382 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Spiralno svrdlo HSS N 18 mm
na zahtjev
Na zalihi
64 dijelovi na zalihi
48,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
636 dijelovi na zalihi
31,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema |
Nazivni ⌀ DC | 18 | 18 |
Standard | DIN 345 | DIN 345 |
Kut spirale | 20-30 | 20-30 |
Kut vrha | 118 | 118 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 130 | 130 |