{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | TopCut | |
jyrsinpään ⌀:lle D | 25 mm | |
Sovitin | SK 40 | |
Kiinnityskoko | 40 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Ulko-⌀ d1 | 24,8 mm | |
Ulkonema A-mitta | 51 mm | |
Hyötypituus L1 | 32 mm | |
Suositeltu kiristysmomentti | 35 Nm | |
Tuotetyyppi | Kierteitetyn jyrsimen pidike |
Tuotekoodi | 210575 25 | |
EAN / GTIN | 4045197522849 |