{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | TopCut | |
jyrsinpään ⌀:lle D | 20 mm | |
Sovitin | SK 40 | |
Kiinnityskoko | 40 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Ulko-⌀ d1 | 19,8 mm | |
Ulkonema A-mitta | 49 mm | |
Hyötypituus L1 | 30 mm | |
Suositeltu kiristysmomentti | 25 Nm | |
Tuotetyyppi | Kierteitetyn jyrsimen pidike |
Tuotekoodi | 210575 20 | |
EAN / GTIN | 4045197522832 |