{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M10 | |
Pinnoitus | DLC | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX | |
Etuviiste | C | |
Nousukulma | 40 astetta | |
Varsi | DIN 1835 B, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 2,5×D pohjareiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 1,5 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Varren nelikulmio □ | 8 mm | |
Alkureiän ⌀ | 8,5 mm | |
Kierteen ⌀ | 10 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi synkroniseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | keltainen | |
Terien lkm Z | 3 | |
Kierteen syvyys | 25 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 134275 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197649171 |