{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Kierteen koko | M3 | |
| Pinnoitus | DLC | |
| Kierretyyppi | M | |
| Kylkikulma | 60 astetta | |
| Lastuava aine | HSS E PM | |
| Standardi | Tehdasnormi | |
| Kierrenormi | DIN 13 | |
| Toleranssiluokka | ISO 2X 6HX | |
| Etuviiste | C | |
| Nousukulma | 40 astetta | |
| Varsi | DIN 1835 B, h6 | |
| Sisäjäähdytys | ei | |
| Käyttö poraustavalla | enintään 2,5×D pohjareiällä | |
| Leikkaussuunta | Oikea | |
| Kierteennousu | 0,5 mm | |
| Kokonaispituus L | 70 mm | |
| varren ⌀ Ds | 6 mm | |
| Varren nelikulmio □ | 4,9 mm | |
| Alkureiän ⌀ | 2,5 mm | |
| Kierteen ⌀ | 3 mm | |
| Varren toleranssi | h6 | |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi synkroniseen työstöön | |
| Lastu-urien määrä | 2 | |
| Värirengas | keltainen | |
| Terien lkm Z | 2 | |
| Kierteen syvyys | 7,5 mm | |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |
| Tuotekoodi | 134275 M3 | |
| EAN / GTIN | 4045197649126 | |
| Valmistajan numero | 134275 M3 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |