{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M58×0,75 | |
Pinnoitus | TiN | |
Kierretyyppi | MF | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 2184 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Etuviiste | C | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 1,5×D pohjareiällä; enintään 1,5×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 0,75 mm | |
Kokonaispituus L | 160 mm | |
varren ⌀ Ds | 45 mm | |
Varren nelikulmio □ | 35 mm | |
Alkureiän ⌀ | 57,25 mm | |
Kierteen ⌀ | 58 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 6 | |
Värirengas | ilman | |
Terien lkm Z | 6 | |
Kierteen syvyys | 87 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 130025 M58X0,75 | |
EAN / GTIN | 4062406029975 |