Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei’ille M120X6

Tuote nro.: 130025 M120X6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Kylkikulma: 60
  • Kierrenormi: DIN 13
  • Etuviiste: C
  • Varsi: Lieriövarsi, h9
  • Sisäjäähdytys: ei

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M120×6
Pinnoitus TiN
Kierretyyppi MF
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 2184
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Etuviiste C
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 1,5×D pohjareiällä; enintään 1,5×D läpireiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 6 mm
Kokonaispituus L 180 mm
varren ⌀ Ds 56 mm
Varren nelikulmio □ 44 mm
Alkureiän ⌀ 114 mm
Kierteen ⌀ 120 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi perinteiseen työstöön
Lastu-urien määrä 12
Värirengas ilman
Terien lkm Z 12
Kierteen syvyys 180 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 130025 M120X6
EAN / GTIN 4062406031978

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
13
Alu
N
13
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
15
Teräs < 500 N/mm²
P
9
Teräs < 750 N/mm²
P
9
Teräs < 900 N/mm²
P
7
Teräs < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Ohje:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää
Minimitilausmäärä: 1 kpl
Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista