{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pinnoitus | TiN | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Etuviiste | C | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 1,5×D pohjareiällä; enintään 1,5×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Vasen | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 130026 M90X0,75 | |
EAN / GTIN | 4062406033392 |