Konekierretappi läpirei'ille ja pohjarei’ille, vasenkätinen kierre M53X0,75

Tuote nro.: 130026 M53X0,75
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Kylkikulma: 60
  • Kierrenormi: DIN 13
  • Etuviiste: C
  • Varsi: Lieriövarsi, h9
  • Sisäjäähdytys: ei

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M53×0,75
Pinnoitus TiN
Kierretyyppi MF-LH
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 2184
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Etuviiste C
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 1,5×D pohjareiällä; enintään 1,5×D läpireiällä
Leikkaussuunta Vasen
Kierteennousu 0,75 mm
Kokonaispituus L 140 mm
varren ⌀ Ds 40 mm
Varren nelikulmio □ 32 mm
Alkureiän ⌀ 52,25 mm
Kierteen ⌀ 53 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi perinteiseen työstöön
Lastu-urien määrä 6
Värirengas ilman
Terien lkm Z 6
Kierteen syvyys 79,5 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 130026 M53X0,75
EAN / GTIN 4062406031985

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
23
Alu
N
22
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
23
Teräs < 500 N/mm²
P
18
Teräs < 750 N/mm²
P
18
Teräs < 900 N/mm²
P
15
Teräs < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Ohje:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää
Minimitilausmäärä: 1 kpl
Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista