Konekierretappi läpirei'ille M30X3

Tuote nro.: 130005 M30X3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Kierretyyppi: MF
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 376
  • Kierrenormi: DIN 13

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M30×3
Pinnoitus TiN
Kierretyyppi MF
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 376
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Etuviiste B
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 3 mm
Kokonaispituus L 180 mm
varren ⌀ Ds 22 mm
Varren nelikulmio □ 18 mm
Alkureiän ⌀ 27 mm
Kierteen ⌀ 30 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi perinteiseen työstöön
Lastu-urien määrä 4
Värirengas ilman
Terien lkm Z 4
Kierteen syvyys 90 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 130005 M30X3
EAN / GTIN 4062406005979

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
23
Alu
N
22
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
23
Teräs < 500 N/mm²
P
18
Teräs < 750 N/mm²
P
18
Teräs < 900 N/mm²
P
15
Teräs < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Ohje:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää
Minimitilausmäärä: 1 kpl
Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista