{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Kierteen koko | M7×0,35 | |
| Pinnoitus | TiN | |
| Kierretyyppi | MF | |
| Kylkikulma | 60 astetta | |
| Lastuava aine | HSS E | |
| Standardi | DIN 376 | |
| Kierrenormi | DIN 13 | |
| Toleranssiluokka | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
| Etuviiste | B | |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
| Sisäjäähdytys | ei | |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä | |
| Leikkaussuunta | Oikea | |
| Kierteennousu | 0,35 mm | |
| Kokonaispituus L | 80 mm | |
| varren ⌀ Ds | 7 mm | |
| Varren nelikulmio □ | 5,5 mm | |
| Alkureiän ⌀ | 6,65 mm | |
| Kierteen ⌀ | 7 mm | |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön | |
| Lastu-urien määrä | 3 | |
| Värirengas | ilman | |
| Terien lkm Z | 3 | |
| Kierteen syvyys | 21 mm | |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |
| Tuotekoodi | 130005 M7X0,35 | |
| EAN / GTIN | 4062406004231 | |
| Valmistajan numero | 130005 M7X0,35 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |