{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | 14 | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kierretyyppi | TR | |
Kylkikulma | 30 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Toleranssiluokka | DIN 103 7H | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 1,5×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 4 mm | |
Kokonaispituus L | 130 mm | |
varren ⌀ Ds | 9 mm | |
Varren nelikulmio □ | 7 mm | |
Alkureiän ⌀ | 10,25 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Käsikierretappi | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | ilman | |
Terien lkm Z | 3 | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 130790 TR14X4 | |
EAN / GTIN | 4062406087821 |