{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | 12 | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Kierretyyppi | TR | |
Kylkikulma | 30 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Toleranssiluokka | DIN 103 7H | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 1,5×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 3 mm | |
Kokonaispituus L | 110 mm | |
varren ⌀ Ds | 8 mm | |
Varren nelikulmio □ | 6,2 mm | |
Alkureiän ⌀ | 9,25 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Käsikierretappi | |
Lastu-urien määrä | 3 | |
Värirengas | ilman | |
Terien lkm Z | 3 | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 130790 TR12X3 | |
EAN / GTIN | 4062406087807 |