{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M2 | |
Pinnoitus | TiN | |
Kierretyyppi | M | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 371 | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2 6H | |
Etuviiste | B | |
Varsi | Lieriövarsi, h9 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierteennousu | 0,4 mm | |
Kokonaispituus L | 45 mm | |
varren ⌀ Ds | 2,8 mm | |
Varren nelikulmio □ | 2,1 mm | |
Alkureiän ⌀ | 1,6 mm | |
Kierteen ⌀ | 2 mm | |
Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi dynaamiseen työstöön | |
Lastu-urien määrä | 2 | |
Värirengas | vihreä | |
Sarja | Pro Tap | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kierteen syvyys | 6 mm | |
Tuotetyyppi | Kierretappi |
Tuotekoodi | 132680 M2 | |
EAN / GTIN | 4062406373436 | |
Valmistajan numero | 132680 M2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Tap -konekierretappi HSS-E, TiN, M: M2
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa
20,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
165 kappaletta varastossa
31,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
161 kappaletta varastossa
47,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
146 kappaletta varastossa
44,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiN | nitrattu ja höyrytetty | nitrattu ja höyrytetty | DLC |
Kylkikulma | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta | 60 astetta |
Kokonaispituus L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 47 mm |
Kierretyyppi | M | M | M | M |
Varren nelikulmio □ | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm |
Leikkaussuunta | Oikea | Oikea | Oikea | Oikea |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D läpireiällä | enintään 3×D läpireiällä | enintään 2×D läpireiällä | enintään 4×D läpireiällä |