{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 1814 | |
Leukaväli □ | 4 mm - 8,5 mm | |
käsikierretapille DIN 352 | M4,5 − M12 | |
Käsikalvimen ⌀:lle DIN 206 | 5 mm - 10 mm | |
Kokonaispituus | 280 mm |
Tuotekoodi | 148100 2 |