{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 1814 | |
Leukaväli □ | 9 mm - 25 mm | |
käsikierretapille DIN 352 | M14 − M42 | |
Käsikalvimen ⌀:lle DIN 206 | 11 mm - 32 mm | |
Kokonaispituus | 900 mm |
Tuotekoodi | 148100 6 | |
EAN / GTIN | 4045197186744 |