{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 1814 | |
Leukaväli □ | 2 mm - 7,5 mm | |
käsikierretapille DIN 352 | M1 − M12 | |
Käsikalvimen ⌀:lle DIN 206 | 2,5 mm - 9,5 mm | |
Kokonaispituus | 200 mm |
Tuotekoodi | 148100 1.1/2 | |
EAN / GTIN | 4045197186690 |