{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | M6 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Kierretyyppi | M; M-LH | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | TKM | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Varsi | DIN 6535 HA | |
Kierteennousu | 1 mm | |
Nimellis-⌀ DC | 4,8 mm | |
Suurin käyttösyvyys LC | 18 mm | |
Varren pituus Ls | 36 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 18 mm | |
Kokonaispituus L | 59 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Sisäjäähdytys | ei | |
HammaslukuZ | 4 | |
Käyttö poraustavalla | enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä | |
Syöttö fz teräksessä < 1400 N/mm2 | 0,035 mm | |
Syöttö fz CFK | 0,06 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Lastu-urien määrä | 4 | |
Värirengas | vihreä | |
Sis-/ulkokäyttö | Sisäkierre | |
Kierteen syvyys | 18 mm | |
Tuotetyyppi | Kierrejyrsin |
Tuotekoodi | 139615 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197585851 |