• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Porakierretappi 2×D G3/8

Tuote nro.: 139523 G3/8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: G; G-LH
  • Kylkikulma: 55
  • Lastuava aine: TKM
  • Varsi: DIN 6535 HA, h6
  • Terien lkm Z: 4

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko G3/8
Pinnoitus TiAlN
Kierretyyppi G; G-LH
Kylkikulma 55 astetta
Lastuava aine TKM
Varsi DIN 6535 HA, h6
Terien lkm Z 4
Sisäjäähdytys kyllä
Käyttö poraustavalla enintään 2×D pohjareiällä; enintään 2×D läpireiällä
Upotusviisteen kulma 90 astetta
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 1,337 mm
Kierrettä/ tuuma 19
Terän ⌀ DC 11,8 mm
Terän pituus lc 4,5 mm
Ulkoneman pituus L1 37 mm
Varren pituus Ls 44,5 mm
Kokonaispituus L 83 mm
varren ⌀ Ds 12 mm
Kaulan ⌀ D1 9,76 mm
Säätösäde 5,9 mm
Syöttö fz teräkseen < 65 HRC 0,01 mm
Varren toleranssi h6
Lastu-urien määrä 4
Sis-/ulkokäyttö Sisäkierre
Kierteen syvyys 37
Tuotetyyppi Sisäkierrejyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 139523 G3/8
EAN / GTIN 4062406653750

Käyttötaulukko

Teräs < 1100 N/mm²
P
90
Teräs < 1400 N/mm²
P
90
Teräs < 55 HRC
H
45
Teräs < 60 HRC
H
40
Teräs < 65 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
45
märkä enintään
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Työkalu reiän, viisteen ja kierteen yhdistettyyn tekemiseen vainyhdessä työvaiheessa. Esiporausta ei enää tarvita. Innovatiivinen otsaterän geometria tekee tästä työkalusta kierteen valmistuksen asiantuntijan karkaistujen ja vaikeasti lastuttavien materiaalien työstössä. TiAIN-suurtehopinnoite mahdollistaa suurimman mahdollisen käyttöiän erityisesti karkaistuissa teräksissä 63 HRC -kovuuteen saakka. Kaikki työkalut ovat vastapäivään lastuavia ja soveltuvat oikealle ja vasemmalle kierteelle.

Käyttö:

Lieriömäiselle Whitworth-putkikierteelle DIN-ISO 228/1 (ei tiivistävissä liitoskierteissä).

Ohje:

Käyttö työstöemulsion kanssa. (Rasvan osuus väh. 8 %). Voidaan käyttää >45 HRC -terästen yhteydessä vain paineilman kanssa!

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin