Porakierretappi 2×D G1/8

Tuote nro.: 139523 G1/8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
121 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: G; G-LH
  • Kylkikulma: 55
  • Lastuava aine: TKM
  • Varsi: DIN 6535 HA, h6
  • Terien lkm Z: 4

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko G1/8
Pinnoitus TiAlN
Kierretyyppi G; G-LH
Kylkikulma 55 astetta
Lastuava aine TKM
Varsi DIN 6535 HA, h6
Terien lkm Z 4
Sisäjäähdytys kyllä
Käyttö poraustavalla enintään 2×D pohjareiällä; enintään 2×D läpireiällä
Upotusviisteen kulma 90 astetta
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 0,907 mm
Kierrettä/ tuuma 28
Terän ⌀ DC 7,3 mm
Terän pituus lc 3,2 mm
Ulkoneman pituus L1 22 mm
Varren pituus Ls 47,6 mm
Kokonaispituus L 72 mm
varren ⌀ Ds 10 mm
Kaulan ⌀ D1 5,9 mm
Säätösäde 3,65 mm
Syöttö fz teräkseen < 65 HRC 0,01 mm
Varren toleranssi h6
Lastu-urien määrä 4
Sis-/ulkokäyttö Sisäkierre
Kierteen syvyys 22
Tuotetyyppi Sisäkierrejyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 139523 G1/8
EAN / GTIN 4062406653736

Käyttötaulukko

Teräs < 1100 N/mm²
P
90
Teräs < 1400 N/mm²
P
90
Teräs < 55 HRC
H
45
Teräs < 60 HRC
H
40
Teräs < 65 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
45
märkä enintään
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Työkalu reiän, viisteen ja kierteen yhdistettyyn tekemiseen vainyhdessä työvaiheessa. Esiporausta ei enää tarvita. Innovatiivinen otsaterän geometria tekee tästä työkalusta kierteen valmistuksen asiantuntijan karkaistujen ja vaikeasti lastuttavien materiaalien työstössä. TiAIN-suurtehopinnoite mahdollistaa suurimman mahdollisen käyttöiän erityisesti karkaistuissa teräksissä 63 HRC -kovuuteen saakka. Kaikki työkalut ovat vastapäivään lastuavia ja soveltuvat oikealle ja vasemmalle kierteelle.

Käyttö:

Lieriömäiselle Whitworth-putkikierteelle DIN-ISO 228/1 (ei tiivistävissä liitoskierteissä).

Ohje:

Käyttö työstöemulsion kanssa. (Rasvan osuus väh. 8 %). Voidaan käyttää >45 HRC -terästen yhteydessä vain paineilman kanssa!