{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | M14 | |
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | M; M-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | VHM | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Antal skär Z | 4 | |
Invändig | ja | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2,5×D vid genomgående hål | |
Försänkningsstegvinkel | 90 grad | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 2 mm | |
Skär-⌀ DC | 9 mm | |
Skärlängd lc | 6,3 mm | |
Utkragningslängd L1 | 38,2 mm | |
Skaftlängd Ls | 39,9 mm | |
totallängd L | 83 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Hals-⌀ D1 | 6,62 mm | |
Program-meringsradie | 4,43 mm | |
Matning fz i stål < 65 HRC | 0,01 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | Utan | |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
Gängdjup | 35 | |
Produktslag | Borrande gängfräs |
Artikkelkode | 139521 M14 | |
EAN / GTIN | 4062406568924 |