GARANT Master TM -varsikierrejyrsin 3/8-18

Tuote nro.: 139729 3/8-18
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: NPT
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: ANSI B 1.20.1
  • Kartiosuhde: 1:16

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master TM
Kierteen koko 3/8-18 NPT
Pinnoitus TiAlN
Kierretyyppi NPT
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine TKM
Standardi ANSI B 1.20.1
Kartiosuhde 1:16
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys kyllä
Käyttö poraustavalla Pohjareikä; Läpireikä
Terien jako epätasainen
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 1,411 mm
Kierrettä/ tuuma 18
Nimellis-⌀ DC 11,11 mm
Terän pituus lc 13,38 mm
Varren pituus Ls 45 mm
Kokonaispituus L 82 mm
varren ⌀ Ds 12 mm
HammaslukuZ 6
Syöttö fz teräksessä < 750 N/mm2 0,11 mm
Kierteen ⌀ 17,06 mm
Varren toleranssi h6
Lastu-urien määrä 6
Värirengas vihreä
Sis-/ulkokäyttö Sisäkierre
Tuotetyyppi Kierrejyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 139729 3/8-18
EAN / GTIN 4062406058173

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
220
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Teräs < 500 N/mm²
P
140
Teräs < 750 N/mm²
P
130
Teräs < 900 N/mm²
P
120
Teräs < 1100 N/mm²
P
90
Teräs < 1400 N/mm²
P
80
Teräs < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

TKM-kierrejyrsin, epätasainen teräjaotus ja korkeampi terien lukumäärä. Epätasaisen teräjaotuksen avulla saavutetaan tasainen käynti ja työkalun pitkä käyttöikä.
Uusi yleisgeometria ja suurtehopinnoite mahdollistavat käytettävyyden laajalla materiaalivalikoimalla.
  • Huomattavasti vähemmän tärinää epätasaisen teräjaotuksen ansiosta.
  • Enemmän teriä.
  • Uusi pinnoite mahdollistaa optimaalisen kulumiskestävyyden.
  • Korjattu kierreprofiili profiilivääntymien välttämiseksi.

Käyttö:

Kartiomaiselle putkikierteelle (NPT), vastaa standardia ANSI B1.20.1, kierteille, joissa on tiivistysaine.

Ohje:

Muodot HB ja HE ovat saatavana samaan hintaan kuin HA
Muoto HB: tilaa nrolla 139729 + 129100 HB
Muoto HE: tilaa nrolla 139729 + 129100 HE

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    NPT Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin