GARANT Master TM -varsikierrejyrsin, jossa upotustaso 2×D G1/4

Tuote nro.: 139715 G1/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: G; G-LH
  • Kylkikulma: 55
  • Lastuava aine: TKM
  • Varsi: DIN 6535 HA, h6
  • HammaslukuZ: 6

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master TM
Kierteen koko G1/4
Pinnoitus TiAlN
Kierretyyppi G; G-LH
Kylkikulma 55 astetta
Lastuava aine TKM
Varsi DIN 6535 HA, h6
Kierteennousu 1,337 mm
Kierrettä/ tuuma 19
Nimellis-⌀ DC 11 mm
Terän pituus lc 27,41 mm
Varren pituus Ls 45 mm
Kokonaispituus L 94 mm
varren ⌀ Ds 14 mm
Kaulan ⌀ D1 13,7 mm
Ohjelmointiarvo upotukselle L1 28,74 mm
HammaslukuZ 6
Sisäjäähdytys kyllä
Käyttö poraustavalla enintään 2×D pohjareiällä; enintään 2×D läpireiällä
Käyttö ulkokierteiden kanssa enintään 2×D pulttikierteellä
Terien jako epätasainen
Upotusviisteen kulma 90 astetta
Syöttö fz teräksessä < 750 N/mm2 0,1 mm
Lastu-urien määrä 6
Värirengas vihreä
Sis-/ulkokäyttö Sisä
Kierteen syvyys 27,41 mm
Tuotetyyppi Kierrejyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 139715 G1/4
EAN / GTIN 4045197958105

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
220
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Teräs < 500 N/mm²
P
140
Teräs < 750 N/mm²
P
130
Teräs < 900 N/mm²
P
120
Teräs < 1100 N/mm²
P
90
Teräs < 1400 N/mm²
P
80
Teräs < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

TKM-kierrejyrsin, epätasainen teräjaotus ja korkeampi terien lukumäärä. Epätasaisen teräjaotuksen avulla saavutetaan tasainen käynti ja työkalun pitkä käyttöikä.
Uusi yleisgeometria ja suurtehopinnoite mahdollistavat käytettävyyden laajalla materiaalivalikoimalla.
  • Huomattavasti vähemmän tärinää epätasaisen teräjaotuksen ansiosta.
  • Enemmän teriä.
  • Uusi pinnoite mahdollistaa optimaalisen kulumiskestävyyden.
  • Korjattu kierreprofiili profiilivääntymien välttämiseksi.

Etu:

Varrenpuoleinen upotusviiste 90° upotukseen ja kierteen jyrsintään yhdessä työvaiheessa.
 

Käyttö:

Lieriömäiselle Whitworth-putkikierteelle DIN-ISO 228/1 (ei kierteessä tiivistäviä liitoksia). Sopii sisä- ja ulkokierteeseen.

Ohje:

Mallien HB, HE ja HA hinta on sama.
Muoto HB: tilaa nrolla 139715 + 129100 HB.
Muoto HE: tilaa nrolla 139715 + 129100 HE.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta Näytä kaikki