• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

HELISLOT T -urajyrsin 31,7/16 mm

Tuote nro.: 227718 31,7/16

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 31,7 mm
vaikuttava terien lukumäärä Zeff 2
varren malli weldonvarsi
Kääntöterien lukumäärä 4
Uran korkeus ap 9,9 mm
Kauluksen ⌀ d1 15,5 mm
Ulkoneman pituus L1 35 mm
Kokonaispituus Lges 85 mm
Varren ⌀ Ds h6 16 mm
Sopiva kääntöterä XNMU090408
Nurkkaviisteen kulma 90 astetta
Valmistajamerkintä ETS D32-10-W16-XN09
Tuotetyyppi Urajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 227718 31,7/16
EAN / GTIN 7291075438925
Valmistajan numero 3343117

Kuvaus

Malli:

Urien ja T-urien taloudellinen työstö. Erilaiset uraleveydet vain yhdellä kääntöteräkoolla, koska teräistukassa on porrastetut hampaat. Nelikulmaiset kääntöterät, joissa on positiivinen lastuamiskulma, tehokkaaseen ja pehmeään työstöön. Korkea prosessivarmuus istukassa olevan terän optimoidun tuen ansiosta.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin