{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 31,7 mm | |
vaikuttava terien lukumäärä Zeff | 2 | |
varren malli | weldonvarsi | |
Kääntöterien lukumäärä | 4 | |
Uran korkeus ap | 13,8 mm | |
Kauluksen ⌀ d1 | 16 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 41 mm | |
Kokonaispituus Lges | 105 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Sopiva kääntöterä | XNMU090408 | |
Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta | |
Valmistajamerkintä | ETS D32-14-W25-XN09 | |
Tuotetyyppi | Urajyrsin |
Tuotekoodi | 227718 31,7/25S | |
EAN / GTIN | 7291075438932 | |
Valmistajan numero | 3343118 |