Otsajyrsin H 40X20 mm

Tuote nro.: 181100 40X20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS Co 5
  • Standardi: DIN 841
  • tyyppi: H
  • Toleranssi, nimellis-⌀: js16
  • Lieriöotsajyrsimen kiinnitys: Sovitusuralla

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 40 mm
Kokonaiskorkeus 20 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS Co 5
Standardi DIN 841
tyyppi H
Toleranssi, nimellis-⌀ js16
Lieriöotsajyrsimen kiinnitys Sovitusuralla
Nousukulma 20 astetta
syöttösuunta vaakasuora ja vino
Reiän ⌀ H7 16 mm
HammaslukuZ 10
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 750 N/mm2 0,07 mm
Sisäjäähdytys ei
Nurkkaviisteen kulma 90 astetta
Värirengas ilman
varren malli reiällä
Tuotetyyppi Lieriöjyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 181100 40X20
EAN / GTIN 4045197096364

Käyttötaulukko

Teräs < 750 N/mm²
P
28
Teräs < 900 N/mm²
P
25
Teräs < 1100 N/mm²
P
22
GG(G)
K
20
CuZn
N
45
Uni
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Jyrsin leikkaa kehällä ja otsapuolella.

Käyttö:

Tyyppi H = hieno hammastus, 20° lastu-ura.

Ohje:

Koot 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60 voidaan kiinnittää vain pitkittäisuralla.
fz arvolle ae = 0,5 - 1×D.
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
    ⌀×leveys js16 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin