• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

XNMU 130608PNTN GGG

Tuote nro.: 227746 GGG
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HELISLOT
ISO-koodi-kääntöterä XNMU 130608PNTN
tyyppi GGG
Nirkon säde 0,8 mm
Laji IC810
Lastuava aine KM
Syöttö fz 0,15 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 8
Malli PNTN
Valmistajamerkintä XNMU 130608PNTN IC810
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 227746 GGG
EAN / GTIN 7291075311280
Valmistajan numero 5607636

Käyttötaulukko

GG
K
300
GGG
K
240
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Molemminpuolinen kääntöterä, jossa 8 kierteistä leikkuureunaa. Erittäin vankka rakenne, erityinen teräpaksuus. Korkea prosessivarmuus teäristukan positiivisen asennusasennon ansiosta. Erinomainen lastunhallinta ja -poisto.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.
Ohjelastuamisarvot arvolle ae max

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin