Etu- ja takapinnan jyrsivä TKM-sädejyrsin 0,3 mm

Tuote nro.: 208172 0,3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Sädemuototoleranssi: ±0,05
  • HammaslukuZ: 5

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Säde r 0,3 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Sädemuototoleranssi ±0,05
HammaslukuZ 5
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,5×r särmäyksessä
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys ei
pienempi ⌀ D3 7,4 mm
isompi ⌀ D2 8 mm
L2 +0,5 2 mm
⌀ D1 +0,05 6 mm
L4 +0,5 26 mm
Terän pituus Lc 0,3 mm
Kokonaispituus L 100 mm
varren ⌀ Ds 8 mm
Pyöristysjyrsintä eteen- ja taaksepäin
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 0,01 mm
Varren toleranssi h6
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Varsijyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 208172 0,3
EAN / GTIN 4062406131258

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
125
Alu > 10% Si
N
75
Teräs < 500 N/mm²
P
70
Teräs < 750 N/mm²
P
70
Teräs < 900 N/mm²
P
45
Teräs < 1100 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
45
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Erittäin pitkä varsiosa.
Kaksoishiottu kärkiosa, neljännesympyräprofiili.
Toleranssi:
Koko = halkaisija r ± 0,05 mm.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen, lähes kaikille materiaaleille. Uudenlainen pinnoite estää tehokkaasti teräkerrostumien muodostumisen - myös alumiinissa ja ruostumattomassa teräksessä.
Muotoiltujen reunojen etu- ja takapintojen purseenpoistoon.
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
    Säde r (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin