{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Teräpään ⌀ D | 25 mm | |
Laji | HB730 | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Terien lkm Z | 3 | |
Nousukulma | 45 astetta | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | 0,05×D särmäyksessä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Kiinnityskoko | 24 mm | |
Pään pituus l | 32 mm | |
Terän pituus L2 | 19 mm | |
Säätösäde Rp | 4,594 mm | |
suurin leikkaussyvyys ap max teräksessä < 900 N/mm2 | 1,25 mm | |
Nirkon säde | 3,75 mm | |
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 | 1,3 mm | |
varren malli | GARANT TopCut | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala jyrsintään |
Tuotekoodi | 210300 25 | |
EAN / GTIN | 4045197523242 |