DUO-LOCK-jatkokappale, lieriömäinen, teräs, lyhyt SAFE-LOCK DL10

Tuote nro.: 220370 DL10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

DUO-LOCK-liittymä DL10
varren ⌀ Ds 10 mm
Sisäjäähdytys kyllä
⌀ D2 9,6 mm
Kokonaispituus L 55 mm
L2 5 mm
Suositeltu vääntömomentti 20 Nm
Tuotetyyppi Kierteitetyn jyrsimen pidike

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 220370 DL10
EAN / GTIN 4034221149862
Valmistajan numero 75.100.DL10.1

Kuvaus

Malli:

Pinnoitettu optimaalista kutistamista ja laajentamista varten.