Jyrsimen kiinnitysruuvi läpiporattu 32 mm

Tuote nro.: 309861 32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuurnan ⌀:lle 32 mm
Standardi DIN 6367
kierre M M16
Kierrepituus 26 mm
Pään ⌀ 42 mm
Pään paksuus 9 mm
Tuotetyyppi Kiinnitysruuvi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 309861 32
EAN / GTIN 4250122674207
Valmistajan numero 102.11.32

Kuvaus

Käyttö:

Jyrsimien kiinnitykseen.
Jäähdytysnesteen luovutus sivuaukoista.

Ohje:

Yhteensopivuus:
  • Liitäntä HSK, PSC.
  • Liitäntä SK ja BT, vain liittimellä ADB.
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
    Tuurnan ⌀:lle (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin