Vesirengaspumppu WR1

Tuote nro.: 385025 WR1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 463 mm
Leveys 432 mm
Korkeus 602 mm
Imuteho 25 m3/h
Moottorin jännite 400 V
Moottorin teho 0,83 kW
Paino 45,5 kg
Tuotetyyppi Tyhjiögeneraattori

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 385025 WR1
EAN / GTIN 2050001785244
Valmistajan numero 93801

Kuvaus

Malli:

  • Kylmävoiteluaine johdetaan vesirengaspumpun käyttöainekiertoon.
  • Ylimääräinen neste johdetaan takaisin työkalukoneeseen.
  • Muuta nesteenerotinta ei tarvita.

Käyttö:

Tyhjiökiristyslaattojen ja -järjestelmien käyttö.

Toimituksen sisältö:

2 m tyhjiöletku, 3/2-tiekäsivipuventtiili, jossa ilmastus, tyhjiömittari.