Kumimatto/-rulla uralaatalle 4

Tuote nro.: 385050 4
(213,71 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 600 mm
Leveys 400 mm
Korkeus 3 mm
Malli Matto
Tuotetyyppi Tyhjiömatto

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 385050 4
EAN / GTIN 2050001717306
Valmistajan numero 00414

Kuvaus

Malli:

Koko 1-4 – Keskitason kitkakerroin, sopii ihanteellisesti läpiporukseen, ei sovi tasojyrsintään.
Koko 5 – Korkea kitkakerroin ja hyvä yhdensuuntaisuus, 2-3-sadasosaa.