Gumilapok / tekercsek barázdált lapokhoz 4

Cikkszám: 385050 4
(189,54 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 600 mm
Szélesség 400 mm
Magasság 3 mm
Kivitel Szőnyeg
Termék fajtája Vákuumfólia

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 385050 4
EAN / GTIN 2050001717306
Gyártó száma 00414

Leírás

Kivitel:

1-4 méret – Közepes súrlódási együttható, ideális átfúráshoz, nem síkmarható.
5 méret – Nagy súrlódási együttható és jó, 2-3 százados párhuzamosság.