ER-monomutteri mini HiRunER Mini kiristysholkki-istukoihin 11M

Tuote nro.: 309618 11M
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 6499 D

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 6499 D
Kokonaispituus L 19,1 mm
Ulko-⌀ D 16 mm
Kierre 20
Suurin kiristysmomentti 20 Nm
Tuotetyyppi Kiristysmutteri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 309618 11M
EAN / GTIN 4062406243487

Kuvaus

Malli:

Kapea, symmetrinen malli.
Kiinnittimen kierteet ja kartio hiottuja parhaan pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi.

Sopii:

HiRunER tarkkuus-mini-ER-kiristysholkki-istukka. Nro 300643 11M, 16M; 302839 11M, 16M; 302844 11M, 16M; 305518 11M, 16M; 305524 11M, 16M; 305527 11M, 16M.

Erikoistarvike:

ER-kiristysavain nro 309757; 309758.

Ohje:

Istukka ja kiinnitysmutteri tasapainotettu erikseen!

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat