Kutistusistukka Power Shrink Chuck ja Safe-Lock 6 mm

Tuote nro.: 307935 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: DIN 69893; DIN 69893
  • Muoto: A
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: 3
  • Lastuamisstrategia: HSC; HPC

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 6 mm
Sovitin HSK-A 63 erittäin lyhyt
Kiinnitysnormi DIN 69893; DIN 69893
Muoto A
Jäähdytinkanavan reikä lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus 3 µm
Lastuamisstrategia HSC; HPC
Työkalun ulosvetosuoja Safe-Lock h6
Ulkonema A-mitta 70 mm
Ulko-⌀ D 29 mm
⌀ D2 22 mm
Maksimaalinen kiinnityssyvyys LE 38 mm
Tuotetyyppi Kutistusistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 307935 6
EAN / GTIN 4034221120403
Valmistajan numero A63.145.06.37

Kuvaus

Malli:

Kutisteistukka suurimpaan lastuamistehoon suurteholastuamisessa (HPC). Optimoitu muotoilu yhdistää suuren jäykkyyden ja tärinävaimennuksen. Se suojaa konetta, karaa ja työkaluja.
  • Safe-Lock-ulosvetosuojaus estää työkalun tahattoman ulos vetämisen.
  • Suurempi lastuamisteho korkeampien kierroslukujen, suurempien syöttöjen ja suuremman lastuamissyvyyden ansiosta.
  • Lyhyemmät työstöajat.
  • Tasaisempi käynti, ja sen ansiosta parempi pinnanlaatu ja työkalun, karan ja koneen suojaus.
  • Kierrerei’illä ruuveilla tehtävään tasapainotukseen.
  • Suljettavilla Cool Jet -rei’illä.
  • Pituudensäätöruuvilla (säätö 10 mm).

Käyttö:

Lieriövartisten työkalujen kiinnittämiseen, toleranssi h6 Safe-Lock-hionnalla. Soveltuu kaikille kutistuslaitetyypeille, esim. induktiivisille, kontakti- ja kuumailmakutistuslaitteille.

Erikoistarvike:

Jyrsimet Safe-Lock-hionnalla, katso täyskovametallijyrsimet.
Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, kutistuslaitteet nro 354210354450, tasapainotusruuvisarja nro 309906 koko 180.

Ohje:

Muita kutisteistukoita, joissa Safe-Lock, tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet
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
    Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin