{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuurnan ⌀ d1 | 22 mm | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 22 mm | |
Sovitin | HSK-A 100 A = 130 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Muoto | A | |
Jäähdytinkanavan reikä | ei lukittava | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 6 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 130 mm | |
Ulko-⌀ D | 48 mm | |
Jyrsintuurnan pituus L4 | 19 mm | |
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 | 22 | |
sopiva erikoisavain nro 309840 | 22 | |
Tuotetyyppi | Jyrsintuurna |
Tuotekoodi | 306686 22 | |
EAN / GTIN | 4045197870124 |