Kapea hydraulikiristysistukka HSK-E 40 A = 85

Tuote nro.: 307526
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Toimitettavissa
22 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Muoto: A
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HPC; HSC

Kuvaus

Malli:

  • Erittäin kapea rakenne (3°-profiili).
  • RFID-/Balluff chip -poraus.
  • Aksiaalinen pituussäätömahdollisuus.
  • Varret kovasorvattu.
  • Kavennusholkkien käyttö mahdollista.

Etu:

  • Lämmönkestävä, täysin suljettu järjestelmä eli ei juotettuja painekammioita.
  • Ideaaliset vaimennusominaisuudet.
  • Suuret siirrettävät vääntömomentit, hyvä käyttövarmuus.

Käyttö:

Erityisesti työkalujen ja muottien valmistukseen.
Kun häiriösärmät on pidettävä kurissa.
Poraamiseen, kalvintaan ja jyrsimiseen.
Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kuusiokoloavaimen T-kahvalla.

Erikoistarvike:

Kavennusholkit nro 302135302165.
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
    Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin