{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 12 mm | |
Sovitin | HSK-E 40 A = 85 | |
Kiinnitysnormi | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC; HSC | |
Ulkonema A-mitta | 85 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ D3 | 22,9 mm | |
Ulko-⌀ D | 34 mm | |
L2 | 47 mm | |
Ballufchip-reikä | kyllä | |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |
Tuotekoodi | 307526 12 | |
EAN / GTIN | 4045197868473 |