Weldonistukka, muoto ADB jäähdytyskanavarei´illä 20 mm

Tuote nro.: 300048 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 6359
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Muoto: ADB
  • Jäähdytinkanavan reikä: lukittava
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 20 mm
Sovitin SK 30 lyhyt
Standardi DIN 6359
Kiinnitysnormi ISO 7388-1
Muoto ADB
Jäähdytinkanavan reikä lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HPC
Ulkonema A-mitta 63 mm
Ulko-⌀ D 52 mm
Varakiinnitysruuvi nro 309900 20
Tuotetyyppi Weldonistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 300048 20
EAN / GTIN 4045197944177

Kuvaus

Malli:

GARANT −
Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!). Tasapainoluokka G 2,5 / 25 000 min-1.
Kuulakärkilevy/RFID-siru.
Suljettavat jäähdytyskanavareiät.

Käyttö:

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin