ER-kiristysholkki-istukka, ultralyhyt 40

Tuote nro.: 300446 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Muoto: AD
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HPC

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ER-kiristysholkeille 40 mm
Kiinnitys-⌀ D1 3-26 mm
Sovitin SK 50
Kiinnitysnormi ISO 7388-1
Muoto AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HPC
Ulkonema A-mitta 29 mm
Ulko-⌀ D 50 mm
sopiva haka-avain nro 628400 45/50
Tuotetyyppi Kiristysholkki-istukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 300446 40
EAN / GTIN 4062406545376

Kuvaus

Malli:

Hiottu ulko- ja sisäkartio. Ultralyhyt malli sisäpuolen tarkkuuskiristysmutterilla. Soveltuu mainiosta ahtaisiin työskentelytiloihin, suuri tukevuus.

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6499 muotojen A ja B mukaisiin kiristysholkkeihin.

Toimituksen sisältö:

Sisältää ER-kiristysmutterin (sisäpuolella).

Erikoistarvike:

ER-kiristysholkit nro 308941 - 309448, kiinnityspultit (AB) nro 308600 - 308806, kiinnityspulttien kiristysavaimet nro 308820 - 308835.

Ohje:

Yhteensopiva kiristysmutteri nro 309621.