• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Jyrsintuurna Muoto A 16 mm

Tuote nro.: 301027 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 6357
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Muoto: ADB
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 5

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuurnan ⌀ d1 16 mm
Kiinnitys-⌀ D1 16 mm
Sovitin SK 40 A = 100
Standardi DIN 6357
Kiinnitysnormi ISO 7388-1
Muoto ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 5 µm
Lastuamisstrategia HPC
Ulkonema A-mitta 100 mm
Ulko-⌀ D 38 mm
Jyrsintuurnan pituus L4 17 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861 16
sopiva erikoisavain nro 309840 16
Tuotetyyppi Jyrsintuurna

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 301027 16
EAN / GTIN 4062406251918

Kuvaus

Malli:

  • Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja.
  • Pieni ulkonema.
  • Suurennettu laipan tukipinta.
  • RFID/Balluff chip -poraus.

Kaikki varret lasihelmipuhallettuja.

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 -308806, AB-kiristysavain nro 308820 - 308835, erikoisavain nro 309840. Jyrsimen kiinnitysruuvit nro 309860; 309861.