{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 1-16 mm | |
Sovitin | SK 40 | |
Kiinnitysnormi | DIN 2080 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Kiinnitysalue | 1 mm - 16 mm | |
Ulkonema A-mitta | 50 mm | |
Ulko-⌀ D | 42 mm | |
kierre M | M16 | |
ER-varakiinnitysmutteri | 25 | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 302485 25 | |
EAN / GTIN | 4062406110604 | |
Valmistajan numero | 302485 25 |