{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-kiristysholkeille | 40 | |
Kiinnitys-⌀ D1 | 3-26 mm | |
Sovitin | BT 40 lyhyt | |
Kiinnitysnormi | JIS B6339; JIS B6339 | |
Muoto | AD | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Kiinnitysalue | 3 mm - 26 mm | |
Ulkonema A-mitta | 80 mm | |
a | 1 mm | |
Ulko-⌀ D | 63 mm | |
ER-varakiinnitysmutteri nro 309580 | 40 | |
ER-kiristysavain nro 309680 | 40 | |
Malli | BT-DC | |
Ballufchip-reikä | kyllä | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 303710 40 | |
EAN / GTIN | 4062406250348 |