{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren ⌀ d1 | 30 mm | |
soveltuu terän korkeuteen | 32 mm | |
L1 | 47 mm | |
L2 | 70 mm | |
Korkeus H1 | 57,4 mm | |
korkeus H2 | 37 mm | |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 30 | |
Tuotetyyppi | VDI-pistoteränpidin |
Tuotekoodi | 319133 30 | |
EAN / GTIN | 4045197717245 |