{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren ⌀ d1 | 40 mm | |
soveltuu terän korkeuteen | 32 mm | |
L1 | 54 mm | |
L2 | 85 mm | |
Korkeus H1 | 73 mm | |
korkeus H2 | 47 mm | |
Värikoodi VDI-varrelle | VDI 40 | |
Tuotetyyppi | VDI-pistoteränpidin |
Tuotekoodi | 319133 40 | |
EAN / GTIN | 4045197717252 |