{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 130 Nm | |
Kierre G | M14 | |
Reikäväli b | 30 mm | |
Uraleveys S | 18 mm | |
Korkeus H | 33,5 mm | |
Porraskorkeus h | 13,5 mm | |
Sopii tuotteelle Röhm KFD-HE | 315 | |
Tuotetyyppi | Urakappale |
Tuotekoodi | 313805 18 | |
EAN / GTIN | 2050001929891 | |
Valmistajan numero | 0146103 |