Utorna matica, poboljšana, Širina utora S: 18mm

Št. art.: 313805 18
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina utora S (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni zatezni moment 130 Nm
Navoj G M14
Razdalja med izvrtinami b 30 mm
Širina utora S 18 mm
Višina H 33,5 mm
Višina stopnje h 13,5 mm
za Röhm KFD-HE 315
Vrsta izdelka Utorne matice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 313805 18
EAN/GTIN 2050001929891
Številka proizvajalca 0146103
Proizvajalec/odgovorna oseba SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Opis

Izvedba:

Precizno brušeno in poboljšano.

Primerno za:

Izdelek Röhm KFD-HE.

Obseg dobave:

Vklj. s cilindričnimi vijaki DIN 912 − 12.9!

Opomba:

Ostale utorne matice dobavljive pri proizvajalcu.